質量(kg)11
寸法L(mm)107
寸法H(mm)230
寸法F(mm)90
寸法E(mm)107
型式SML-DT型
色バイパス弁:黒
材質(本体)FC
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質CAC
使用流体汚水・雑排水
最高許容圧力(MPa)1.37
ハンドル色0
流体温度(℃)0〜60
塗装内面 溶剤型タールエポキシ樹脂塗装(JISG3443)、外面 エポキシ樹脂塗装
材質(パッキン)シート:NBR
口径(mm)40
バルブ種類チャッキバルブ