チャッキバルブ SML-DT 10K

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64487510 品番 SML-DT-105
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

鋳鉄製 10K アングル

質量(kg)20 寸法L(mm)126 寸法H(mm)267 寸法F(mm)110 寸法E(mm)126 型式SML-DT型 バイパス弁:黒 材質(本体)FC フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質CAC 使用流体汚水・雑排水 最高許容圧力(MPa)1.37 ハンドル色0 流体温度(℃)0〜60 塗装内面 溶剤型タールエポキシ樹脂塗装(JISG3443)、外面 エポキシ樹脂塗装 材質(パッキン)シート:NBR 口径(mm)65 バルブ種類チャッキバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする