イシザキ
チャッキバルブ SML-DT 10K
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
91日以内出荷とは
寸法L(mm)
134
107
123
126
134
147
190
205
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64487519
品番
SML-DT-106
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
鋳鉄製 10K アングル
質量(kg)
22
寸法L(mm)
134
寸法H(mm)
279
寸法F(mm)
115
寸法E(mm)
134
型式
SML-DT型
色
バイパス弁:黒
材質(本体)
FC
フランジ
JIS
使用圧力(MPa)
0.98以下
接続
JIS規格のRFフランジ
主要材質
CAC
使用流体
汚水・雑排水
最高許容圧力(MPa)
1.37
ハンドル色
0
流体温度(℃)
0~60
塗装
内面 溶剤型タールエポキシ樹脂塗装(JISG3443)、外面 エポキシ樹脂塗装
材質(パッキン)
シート:NBR
口径(mm)
80
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材