チャッキバルブ SMG-K 10K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64487555 品番 SMG-K-099
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

青銅製 10K ネジ込み

質量(g)220 寸法L(mm)65 口径(mm)15 型式SMG-K(コアなし) 材質(本体)CAC 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ) 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0〜60 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする