イシザキ
イシザキの バルブ
イシザキの チェックバルブ(逆止弁)
チャッキバルブ SMG-K 10K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64487580
品番
SMG-K-101
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
青銅製 10K ネジ込み
質量(g)
560
寸法L(mm)
90
口径(mm)
25
型式
SMG-K(コアなし)
材質(本体)
CAC
使用圧力(MPa)
0.98以下
接続
ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)
主要材質
SUS304
使用流体
液体
最高許容圧力(MPa)
1.37
流体温度(℃)
0〜60
材質(パッキン)
シート:NBR
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材