イシザキ
イシザキの バルブ
イシザキの チェックバルブ(逆止弁)
チャッキバルブ SMS 10K
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64487720
品番
SMS-101
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ステンレス製 10K ストレート
質量(kg)
5
寸法L(mm)
135
口径(mm)
25
型式
10K型
材質(本体)
SCS13
フランジ
JIS
使用圧力(MPa)
0.98以下
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
-
接続
JIS規格のRFフランジ
主要材質
SCS13
使用流体
液体
最高許容圧力(MPa)
1.37
流体温度(℃)
0〜60
材質(パッキン)
シート:NBR
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※バイパス弁なし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材