チャッキバルブ SM 20K

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64487844 品番 SM-206
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート

寸法L(mm)360 寸法F(mm)130 寸法E(mm)217 口径(mm)80 材質(本体)FCD-S 使用圧力(MPa)1.96以下 表面処理エポキシ樹脂塗装 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質CAC 使用流体液体 呼び径(A)80 最高許容圧力(MPa)2.75 流体温度(℃)0〜60 材質(パッキン)シート:NBR クラス20K バルブ種類チャッキバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする