チャッキバルブ SMTS 20K

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64487939 品番 SMTS-203
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥412,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ステンレス製 20K ストレートコンパクト

質量(kg)8.5 寸法L(mm)170 寸法F(mm)85 寸法E(mm)121 口径(mm)40 型式20K型 材質(本体)SCS13 フランジJIS 使用圧力(MPa)1.96以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質SCS13 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)2.75 流体温度(℃)0〜60 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする