イシザキ
イシザキの バルブ
イシザキの チェックバルブ(逆止弁)
チャッキバルブ SMTS 20K
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64487966
品番
SMTS-206
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥744,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
ステンレス製 20K ストレートコンパクト
質量(kg)
16
寸法L(mm)
235
寸法F(mm)
117
寸法E(mm)
146
口径(mm)
80
型式
20K型
材質(本体)
SCS13
フランジ
JIS
使用圧力(MPa)
1.96以下
接続
JIS規格のRFフランジ
主要材質
SCS13
使用流体
液体
最高許容圧力(MPa)
2.75
流体温度(℃)
0〜60
材質(パッキン)
シート:NBR
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材