イシザキ
イシザキの バルブ
イシザキの チェックバルブ(逆止弁)
チャッキバルブ SMTC 20K
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64488246
品番
SMTC-203
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
ナイロンコート 20K ストレートコンパクト
質量(kg)
6.5
寸法L(mm)
170
寸法F(mm)
85
寸法E(mm)
129
口径(mm)
40
仕様
●ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装●内面塗装厚:300μm以上
型式
20K型
材質(本体)
FCD-S
フランジ
JIS
使用圧力(MPa)
1.96以下
接続
JIS規格のRFフランジ
主要材質
SCS13
使用流体
液体
最高許容圧力(MPa)
2.75
流体温度(℃)
0〜60
材質(パッキン)
シート:NBR
材質(塗装)
ナイロン11ホワイト
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材