質量(kg)7.9寸法L(mm)162寸法F(mm)81寸法E(mm)110寸法J(mm)140仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FC形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX寸法K(mm)63絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR口径(mm)40許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)ナイロン11ホワイト、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5