イシザキ
イシザキの バルブ
イシザキの 各種用途バルブ
フートバルブ SG-A
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64488700
品番
SG-A50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
ステンレス製 アングル
仕様
減圧口:3/8Rcネジ
質量(kg)
8
材質(本体)
SCS13
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
273
最高使用圧力(MPa)
0.49以下
寸法F(mm)
135
接続
JIS10Kフランジ
使用流体
液体
材質(キャップ)
ガイド:SCS13
流体温度(℃)
0〜80
材質(パッキン)
シート:FKM
材質(弁体)
SCS13
口径(mm)
50
材質(弁棒)
SCS13
バルブ種類
フートバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材