エスコ
エスコの 料理道具
エスコの 鍋・釜・やかん
エスコの 運搬台車・鍋用キャリー
Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64531374
品番
EA520W-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥118,690
販売価格(税別)
¥
107,900
バスケットに入れる
運搬時にキャスターが周りに当たりません。
仕様
材質(ドーリー):ステンレス
寸法(mm)
Φ610×152(H)
質量(kg)
9.5
材質(キャスター)
白ポリプロピレン
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
64-2216-57
積載均等耐荷重(kg)
453