HB-5997 キャスティエ ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付片手鍋 パール金属 64547238 HB-5997 キャスティエ ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付片手鍋 パール金属 64547238

キャスティエ ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付片手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64547238 品番HB-5997
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

丈夫で軽い。扱いやすく変形に強い軽量アルミダイキャスト。内面は留め具がなく、お手入れ簡単。食材が焦げ付きにくく、お手入れもラクラク。少ない油で調理でき、節約やカロリーオフにも貢献。耐摩耗性試験10万回クリア。オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、針金(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理)、縁リング・つまみリング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂 サイズ(cm)16 容量(L)1.6 全長A×幅B×高さC(mm)350×170×135(板の厚さ3.1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする