エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64715404
品番
EA425AJ-31
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,460
¥
1,098
バスケットに入れる
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
雄:R1/8"、雌:Rc1/8"
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7847-68
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材