エスコ
エスコの バルブ
エスコの チェックバルブ(逆止弁)
3/8" リフトチャッキバルブ(青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64718344
品番
EA465AD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,191
販売価格(税別)
¥
3,810
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
寸法(mm)
L:44、H:26
質量(kg)
0.1
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)
鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)
青銅鋳物(CC)
アズワン品番
64-7851-21
ねじサイズ
Rc3/8"
材質(弁箱)
青銅鋳物(CC)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材