エスコ
エスコの バルブ
エスコの チェックバルブ(逆止弁)
3/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64718369
品番
EA465AD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,963
販売価格(税別)
¥
6,330
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
寸法(mm)
L:65、H:34
質量(kg)
0.3
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)
鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)
青銅鋳物(CAC)
アズワン品番
64-7851-23
ねじサイズ
Rc3/4"
材質(弁箱)
青銅鋳物(CAC)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材