エスコ
エスコの バルブ
エスコの チェックバルブ(逆止弁)
3/4" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64718493
品番
EA465AH-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
CC
最高使用圧力(MPa)
静流水(29〜120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88
材質(ボール)
CC
材質(キャップ)
C3771
材質(ジスク)
CC
材質(ヒンジピン)
C1100B
材質(プラグ)
C3604
材質(ボンネット)
C3771
アズワン品番
64-7851-38
ねじサイズ
Rc3/4"
商品豆知識
配管工事を支える補助部材