1" フート用スクリーン(青銅製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64718554 品番EA465AH-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質スクリーン:CAC 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(29〜80℃):0.5 アズワン品番64-7851-44 ねじサイズRc1"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする