エスコ
エスコの バルブ
エスコの チェックバルブ(逆止弁)
1・1/2" フート用スクリーン(青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64718579
品番
EA465AH-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質
スクリーン:CAC
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
静流水(29〜80℃):0.5
アズワン品番
64-7851-46
ねじサイズ
Rc1・1/2"
商品豆知識
配管工事を支える補助部材