エスコ
エスコの バルブ
エスコの チェックバルブ(逆止弁)
2" フート(青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64718633
品番
EA465AH-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,791
販売価格(税別)
¥
9,810
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
CC
最高使用圧力(MPa)
静流水(29〜80℃):0.5
材質(ボール)
NBR
材質(キャップ)
CC
材質(ジスク)
NBR
材質(ボンネット)
CC
アズワン品番
64-7851-52
ねじサイズ
G2"
商品豆知識
配管工事を支える補助部材