エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722343
品番
EA470AA-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,665
販売価格(税別)
¥
5,150
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
寸法(mm)
L:59 H:37 D:70
材質(本体)
C3771
最高使用圧力(MPa)
常温:4.12、150℃以下:0.98
材質(ボール)
C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3604+Niめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771
アズワン品番
64-7855-48
ねじ径Rc
1/4”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材