エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722526
品番
EA470AF-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法(mm)
L:56.5 H:34 D:55
材質(本体)
SCS14A
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温)
材質(ボール)
SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)
PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
ZDC2
材質(ボールシート)
PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番
64-7855-66
ねじ径Rc
1/2”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材