エスコ
エスコの バルブ
エスコの 各種用途バルブ
6mm ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64724188
品番
EA470CM-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,730
販売価格(税別)
¥
44,300
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS316)
最高使用圧力(MPa)
水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65
使用温度(℃)
-20〜150
チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
水・油・ガス・化学薬品
材質(ステム)
ステンレス鋼(SUS630)
アズワン品番
64-7857-71
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材