EA470CR-3 G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅) エスコ 64724477 EA470CR-3 G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅) エスコ 64724477

G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64724477 品番EA470CR-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,566
販売価格(税別)
5,060
寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23 質量(kg)0.3 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29〜80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-88 ねじサイズG1/2"×Rc1/2" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする