エスコ
エスコの バルブ
エスコの 各種用途バルブ
G 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64724504
品番
EA470CR-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
寸法(mm)
L:46、H:56、D:23
質量(kg)
0.2
材質(本体)
青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)
-29〜80
使用流体
空気・水・油
材質(ステム)
黄銅(C3604)
アズワン品番
64-7855-91
ねじサイズ
G1/2"×Rc1/2"
バルブ種類
ニードルバルブ
圧力(MPa)
2.8以下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材