クラッセ 3層底ガラス蓋付鍋内面ふっ素加工

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64945448 品番 HB-3415
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、つる:鉄(エポキシ樹脂塗装)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、蓋の縁:ステンレス鋼、蓋つまみ・座板:フェノール樹脂 サイズ(cm)18 質量(g)798 タイプ片手鍋 深さ(mm)101 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 本体寸法(幅W×全長×高さH)195×360×155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×360×155 底面の厚さ(mm)2.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64945448
2020-02-05
用途:
カセットコンロ使用の一人鍋など
オートショップ ZOO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品番:HB-3415
物自体は良い品です。在りがちな底面のディンプル的な?凹凸も無く洗い易そう。が、コンロ上での安定性向上にと折角16cmから本品の18cmにサイズアップしたのに肝心の底面径が14.4cmと非常に小さく五徳に乗るのは1cm程度で元の鍋より中央取りに気を遣う。お蔭で別途、直火に耐え得る焼き網を購入する羽目に!購入の際はその点を御検討されたし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする