オプティスペース マルチポット 14cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65311288 品番 A54587
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

いろいろな調理に幅広く使いやすい、便利なマルチポット。
コンパクトで小回りの利くちょうどいいサイズ。
・沸かす・煮る・焼く・揚げる・炊くなどマルチに活躍するから、料理がもっと気軽に、楽しく。
・軽食や温かい飲み物に、お弁当づくりに、ひとりランチに、副菜調理にも!
・いつでもコンロ側に置いておけるから、すぐ手にとってサッと使えるのが魅力です。

ライトミント 質量(g)775(フタ込み) サイズ(cm)14 内径(Φmm)150 深さ(mm)105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×152×125(フタ込み) 満水容量(L)1.8
注意
※ガス火専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする