HARIO
HARIOの 料理道具
HARIOの 鍋・釜・やかん
HARIOの 土鍋
フタがガラスの土鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65311376
品番
GDN-225-B-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
容量が大きめで、使いやすい土鍋です。
シンプルな形状で和食、洋食、どんなシーンにも合わせやすいデザイン。
中身が見え耐熱ガラス製のフタで普段使いしやすい土鍋です。
用途
直火・電子レンジ用
仕様
候補なし:8号
材質
鍋身/耐熱陶器、ツマミ/ポリプロピレン
質量(g)
約2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×275×170
口径(mm)
225
満水容量(mL)
2000
注意
※IH不可