HARIO
HARIOの 料理道具
HARIOの 鍋・釜・やかん
HARIOの 土鍋
フタがガラスの土鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65311385
品番
GDN-255-B-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
容量が大きめで、使いやすい土鍋です。
シンプルな形状で和食、洋食、どんなシーンにも合わせやすいデザイン。
中身が見え耐熱ガラス製のフタで普段使いしやすい土鍋です。
用途
直火・電子レンジ用
材質
鍋身/耐熱陶器、ツマミ/ポリプロピレン
サイズ
9号
質量(g)
約3000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×310×185
口径(mm)
255
満水容量(mL)
3000
注意
※IH不可