※本体
ワンダーシェフ
ワンダーシェフの 料理道具
ワンダーシェフの 鍋・釜・やかん
ワンダーシェフの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ワンダーシェフ パスタポット 5.3L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65322094
品番
LPDA53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
両サイドの取っ手を持ち上げるだけで蓋をロック、便利なお湯切り機能が付いています。煮る・蒸す・茹でるもこの一台でお料理がこなせます。底三層構造で焦げ付きにくく、熱が均等に伝わります。
付属品
取扱説明書・蒸しす
材質
ステンレス・アルミ・PF・ガラス
質量(kg)
約1.55
容量(L)
(満水)約5.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×170(内寸)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×220×230
注意
※ガス火・IH調理器対応。