※本体
タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの 鍋・釜・やかん
タマハシの ミルクパン・プチパン
ホーロミルクパン15cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
もこももお花
注文コード
65322268
品番
YJM-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
タイプ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ホーローの美しい色合いと光沢。プルーンの可愛いデザインがキッチンを彩ります。新潟県燕市でひとつひとつ絵柄を丁寧に手で貼り、仕上げています。
サイズ(cm)
15
材質
ほうろう用鋼板
容量(mL)
1200
寸法(mm)
310×160×80
質量(g)
420
タイプ
もこももお花
注意
※IH調理器対応。