※本体
タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの 鍋・釜・やかん
タマハシの ミルクパン・プチパン
ホーロープチミルクパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ミミココモモ
注文コード
65322313
品番
TYJ-728
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっと使いに重宝する小さなミルクパン。ミルクを温めたり、野菜や玉子を茹でたりちょっとしたお料理に大活躍。新潟県燕市でひとつひとつ絵柄を丁寧に手で貼り、仕上げています。
材質
ほうろう用鋼板、天然木
容量(mL)
550
寸法(mm)
195×103×88
質量(g)
260
タイプ
ミミココモモ
注意
※ガス火専用。