※本体
タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの 鍋・釜・やかん
タマハシの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
吟曄 寸銅鍋・目盛付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65322715
品番
GNY-18DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本製のシンプルで飽きのこないデザイン。煮る・茹でるに便利な寸胴深鍋。容量の目安が解りやすい目盛付。容量の目安が解りやすい目盛付。
材質
本体:18-0ステンレス鋼、フタ:ステンレス鋼、樹脂部:フェノール樹脂
寸法(mm)
295×200×198
容量(mL)
3800
質量(g)
1140
サイズ(cm)
18
注意
※ガス火・IH調理器対応。