※本体
タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの 鍋・釜・やかん
タマハシの 片手鍋
吟曄 片手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65322733
品番
GNY-16S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本製のシンプルで飽きのこないデザイン。
材質
本体:18-0ステンレス鋼、フタ:ステンレス鋼、樹脂部:フェノール樹脂
寸法(mm)
340×176×119
容量(mL)
1700
質量(g)
640
サイズ(cm)
16
注意
※ガス火・IH調理器対応。