※本体

吟曄 片手鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65322749 品番GNY-18S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本製のシンプルで飽きのこないデザイン。

材質本体:18-0ステンレス鋼、フタ:ステンレス鋼、樹脂部:フェノール樹脂 寸法(mm)357×200×123 容量(mL)2300 質量(g)735 サイズ(cm)18
注意
※ガス火・IH調理器対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする