STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ ピコ・ココット スチーマーS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65428984
品番
40510-601
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ステンレス製のスチーマーがセットになったココットのセット。
点心や蒸し野菜などに。
材質
本体:鋳物ホーロー、スチーマー:ステンレス
質量(kg)
6.7
色
チェリー
サイズ(cm)
26
アズワン品番
64-9292-74
TKG品番
9-0076-0402