清水食器
清水食器の 料理道具
清水食器の 鍋・釜・やかん
清水食器の フォンデュ鍋・用品
チョコレートファウンテンカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:PVC、蝶番:鉄+ニッケルメッキ、ねじ:18-10ステンレス
注文コード
65434268
品番
D20096Z
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
女性に人気のデザートビュッフェの中でもチョコレートファウンテンのライブ感漂う演出は大人気。その専用カバーは、ほこりや異物混入を防ぎますので清潔で安心してお楽しみいただけます。
材質
本体:PVC、蝶番:鉄+ニッケルメッキ、ねじ:18-10ステンレス
色
クリアー
タイプ
4ウェイブ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×400
アズワン品番
64-9292-31
TKG品番
9-1065-0701