チョコレートファウンテンカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:PVC、蝶番:鉄+ニッケルメッキ、ねじ:18-11ステンレス 注文コード65434277 品番D20097Z
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

女性に人気のデザートビュッフェの中でもチョコレートファウンテンのライブ感漂う演出は大人気。その専用カバーは、ほこりや異物混入を防ぎますので清潔で安心してお楽しみいただけます。

材質本体:PVC、蝶番:鉄+ニッケルメッキ、ねじ:18-11ステンレス クリアー タイプ6ウェイブ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×610 アズワン品番64-9292-55 TKG品番9-1065-0702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする