ミヤコ
ミヤコの バルブ
ミヤコの ボールバルブ
MKオス×メスボールバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65856762
品番
MTG400
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
最高許容圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
寸法
1
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
55
寸法L1(mm)
94
寸法d(Φmm)
20
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※全開、全閉でご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材