ミヤコ
ミヤコの バルブ
ミヤコの ボールバルブ
MKフルボアボールバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65858108
品番
MZ400
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
配管の呼び径と同じフルボア設計。
多流量配管に最適。
最高許容圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
寸法
1-1/2
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
70
寸法L1(mm)
96
寸法d(Φmm)
38
材質(本体)
黄銅
材質(スピンドル)
黄銅
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※全開、全閉でご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材