MKフルボアボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65858153 品番 MZ400
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
配管の呼び径と同じフルボア設計。
多流量配管に最適。

最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 寸法3/4 寸法L(mm)85 寸法H(mm)53 寸法L1(mm)68 寸法d(Φmm)20 材質(本体)黄銅 材質(スピンドル)黄銅 バルブ種類ボールバルブ
注意
※全開、全閉でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする