TKT<GS101>-20A Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086737 TKT<GS101>-20A Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086737

Tボール弁(RoHS指令適合)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(ハンドル)ZDC2 材質(本体)C3771BE 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(キャップ)C3604BD:1/8B 材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボンネット)C3604BD:1/8B 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE 注文コード66086737 品番TKT<GS101>-20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼び径・材質など15種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 操作T形ハンドル 材質(ハンドル)ZDC2 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)59 寸法H(mm)34 適合規格日水協認証番号:E-2特注(3/8B〜1 1/2B)、RoHS指令相当品:特注(1/8B〜1B) 寸法D(mm)60 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(キャップ)C3604BD:1/8B 最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス) 材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボンネット)C3604BD:1/8B 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE 蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気) 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径レデューストボア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする