呼び径(A)25
呼び径(B)1
操作蝶形ハンドル
材質(ハンドル)ZDC2
材質(本体)C3771BE
寸法L(mm)71
寸法H(mm)40.8
適合規格RoHS指令相当品:特注(1/8B〜1B)
寸法D(mm)69
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(キャップ)C3604BD:1/8B
最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)
材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボンネット)C3604BD:1/8B
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)
接続形状ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径レデューストボア