10UTBJ-25A ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ) 66087166 10UTBJ-25A ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ) 66087166

ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087166 品番 10UTBJ-25A
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa) 寸法L(mm)130 寸法H(mm)150 寸法F(mm)50 寸法D(mm)160 材質(ボール)SCS12A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 静電気低減機能静電防止 操作レバー 材質(カバー)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)SCS12A/SUS304 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)PTFE 接続形状フランジ:JIS B2220 10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする