呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)
寸法L(mm)165
寸法H(mm)150
寸法F(mm)65
寸法D(mm)230
材質(ボール)SCS12A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
静電気低減機能静電防止
操作レバー
材質(カバー)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)SCS12A/SUS304
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)PTFE
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ