VZBM-A-3/8in.-RP-25-F-3T-B2-PB20 空圧作動バルブ ボール Festo 66098718

空圧作動バルブ ボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66098718品番VZBM-A-3/8in.-RP-25-F-3T-B2-PB20
参考基準価格(税別)¥65,600販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980


Festo VZBM ボールバルブは、3/2 方向、T 字型の単動アクチュエータユニットで、公称幅は 3/8 インチです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/8 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:3/8インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6061アズワン品番65-8008-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする