曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
VN-10-L 真空ポンプ VNシリーズ Festo 66136466

真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66136466
品番
VN-10-L
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)値下げ
48,980


Festo 真空ジェネレータカートリッジは VN 真空ジェネレータに使用され、高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大動作圧力真空は 6 バールです周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar

仕様
●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:41.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6270
アズワン品番
65-8008-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする