フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
3ピースボールバルブ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66267567
品番
VUBV-115E
参考基準価格(税別)
¥73,900
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)
使用温度範囲(℃)
232
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
15.1
接続形式
ねじ込み式
使用流体
エアー、ガス
最高使用温度(℃)
232
バルブ種類
V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式
最低使用温度(℃)
-28
商品豆知識
配管工事を支える補助部材