ひるもぐ IH対応よこなが天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66323786 品番RB-1297
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手軽に天ぷらを楽しむことができるコンパクトな天ぷら鍋。横長の形状で、エビフライなど長い食材もすっぽり入ります。ちょこっと揚げる時でも経済的に揚げ物ができます。揚げたての食材をそのまま油切りできる、フチに引っ掛けるタイプの揚げアミが付いています。

材質本体:鉄、内面:シリコン樹脂、外面:焼付塗装、アミ:鉄(クロムメッキ) 高さ(mm)105 質量(g)480 サイズ(cm)18.9×26.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする